SIEMENS - Equipo SCALANCE XB213-3 PROFINET 13 puertos

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Equipo SCALANCE XB213-3 PROFINET 13 puertos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5213-3BD00-2AB2

Ref.Sonepar

328463

EAN

4047622178416

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

8

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de otros puertos:

0

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

117 mm

Anchura:

120 mm

Profundidad:

109 mm

SCALANCE XB213-3 manageable Layer 2 IE Switch, 13 puertos RJ45 10/100 Mbits/s, 3 puertos FO MM SC, 1 puerto de consola, LED de diagnóstico, variante redundante de fuente de alimentación, con certificación IEC 62443-4-2; rango de temperatura de 0 °C a +60 °C; montaje sobre perfil DIN; PROFINET predeterminado

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS