Fin de vida

SIEMENS - Escuadra final 10mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Escuadra final 10mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de pestillo - Otros

  • Material - Metal

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WA1808

Ref.Sonepar

14957

EAN

4011209157019

Color:

Otros

Método de montaje:

Otros

Tipo de pestillo:

Otros

Material:

Metal

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

Otros

Anchura:

10 mm

Escuadra final material termico aislante, 10mm ( ** ATENCION : Precio por 1 Unidad y Cantidad Minima/Multiplo de Pedido 50 Unidades ** )

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS