SIEMENS - Escuadra final para bornes dos pisos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Método de montaje - Otros
Tipo de pestillo - Otros
Material - Metal
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WA1817
Ref.Sonepar
14958
EAN
4011209161153
Color:
Otros
Método de montaje:
Otros
Tipo de pestillo:
Otros
Material:
Metal
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Anchura:
10 mm
Profundidad:
-99999 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


