SIEMENS - Estera filtrado ventilador filtro salida 125x125mm - 8MR6000-0AM25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - -99999
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - -99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MR6000-0AM25
Ref.Sonepar
799352
EAN
4042948186312
Número de aletas:
-99999
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Otros
Anchura:
118 mm
Altura:
118 mm


