SIEMENS - Estera filtro Serie 8MR6 IP55 281x281x17mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Estera filtro Serie 8MR6 IP55 281x281x17mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - -99999

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8MR6000-0CF67

Ref.Sonepar

799357

EAN

4001869503295

Número de aletas:

-99999

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

sí

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Otros

Anchura:

281 mm

Altura:

281 mm

Estera de filtro, recorte: An: 281 mm, Al: 281 mm, IP55 Sistema de climatización SIVACON 8MF/8MR, para climatización del armario. Cumplir los requisitos específicos del sistema de climatización. SIVACON 8MR garantiza el funcionamiento sin perturbaciones de los aparatos modulares eléctricos y electrónicos instalados en el armario, incluso con condiciones ambientales adversas. Evita, entre otros, la formación de condensación o daños por congelación y protege contra los fallos de funcionamiento resultantes. La gama de productos incluye ventiladores con filtro, refrigeradores, calefactores y termostatos. Alternativamente, en locales de servicio pueden utilizarse armarios con ventilación en los que el sistema de climatización está garantizado mediante convección natural.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS