SIEMENS - ESTRELLA-TRIANGULO, TAMAÑO S2, 80A, AC-3, 37KW / 400V , 20-33V AC/DC, 3NA+3NC INTEGRADOS, BORNES DE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor estrella-triángulo
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...33 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20...33 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...33 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RA2435-8XF32-1NB3
Ref.Sonepar
791568
EAN
4011209938007
Función:
Contactor estrella-triángulo
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20...33 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
20...33 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20...33 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
80 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
37 kW
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


