SIEMENS - Estructura 2000x1000x400mm SIV ACON R2.0 - 8PQ1201-4BA02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 1000 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 400 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ1201-4BA02
Ref.Sonepar
203385
EAN
4042948170601
Modelo:
Otros
Anchura:
1000 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
SIVACON S4 Armazón H2000/B1000/P400 (R2.0)
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


