SIEMENS - Estructura 2000x1200x600mm SIV ACON R2.0 - 8PQ1202-6BA02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 1200 mm
Altura - 2000 mm
Profundidad - 600 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ1202-6BA02
Ref.Sonepar
589518
EAN
4042948170649
Modelo:
Otros
Anchura:
1200 mm
Altura:
2000 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Otros
Color:
Otros
Estructura 2000x1200x600mm SIV ACON R2.0 Descripción de la serie SIVACON-S4 - Armarios de distribución hasta 6300 A Armario de distribución de energía SIVACON S4. Sistema modular para una distribución de energía hasta 4.000 A segura, homogénea y rentable. Sistema para la fabricación de un conjunto de aparamenta certificado según IEC 61439-1/-2 y EN 61439-1/-2. Uso flexible gracias a distintos sistemas de montaje y accesorios variables. Montaje simplificado y, por tanto, más rápido, y conexión sencilla de dispositivos Principales características: Modelo: Otros Anchura: 1200 mm Altura: 2000 mm Profundidad: 600 mm Material: Otros Color: Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


