SIEMENS - ET 200PRO RSE HF ARRANC.-INVERSOR HIGH FEATURE; MANIOBRA MECANICA; PROTEC. SOBREINT. ELECTRONICA 3 A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - ET 200PRO RSE HF ARRANC.-INVERSOR HIGH FEATURE; MANIOBRA MECANICA; PROTEC. SOBREINT. ELECTRONICA 3 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1304-5KS40-3AA3

Ref.Sonepar

1044599

EAN

4011209646650

ET 200pro RSE HF Arrancador inversor High Feature con maniobra mecánica protección electrónica contra sobrecarga AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A Contacto de freno AC 400 V 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0 Arrancador de motor SIMATIC ET 200pro para maniobras normales de motores trifásicos en campo, con protección contra cortocircuito y sobrecarga y para aplicaciones altamente automatizadas completamente integradas en TIA, p. ej., en sistemas transportadores.Los arrancadores de motor mutifunción están totalmente integrados en el sistema de periferia ET 200pro. La configuración es rápida y completa y se realiza en el TIA Portal. Montaje fuera del armario eléctrico gracias al elevado grado de protección IP65/67. Comunicación homogénea a través de PROFIBUS y PROFINET. El amplio rango de regulación permite reducir la variedad de modelos, y con ello las necesidades de almacenamiento y el trabajo de configuración. El sencillo montaje con bus en lugar de cableado y sistema enchufable facilita el cambio rápido de arrancadores de motor y aumenta la disponibilidad de la instalación. Para la configuración, la puesta en marcha, la operación y el diagnóstico se utiliza el software Motor Starter ES. PROFIenergy hace posible una gestión de energía activa y eficiente. Los aparatos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC, CCC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Disponible como arrancador directo o arrancador inversor con distintos rangos de intensidad de motor, como variante Standard o High-Feature (incl. función de arranque suave).Opcionalmente puede usarse un módulo de interruptor para trabajos a fin de asegurar la desconexión de todos los arrancadores de motor conectados aguas abajo en caso de trabajos de reparación. Además, para las aplicaciones de seguridad puede usarse un interruptor de seguridad para trabajos y un módulo de corte.Arrancadores de motor ET 200pro: compactos e inteligentes.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS