SIEMENS - Extensión puerto SFP SCALANCE PE400-8SFP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 147 mm
Anchura - 70 mm
Profundidad - 125 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
208 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6GK5400-8AS00-8AP2
Ref.Sonepar
793685
EAN
4047622140987
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
147 mm
Anchura:
70 mm
Profundidad:
125 mm
PE400-8SFP Port Extender para SCALANCE XM-400 managed IE Switch modular; ampliación con 8 puertos SFP 100/1000 Mbits/s Port Extender PE400-8SFP, 8 SFP de 100/1000 Mbits/s, para ampliación de SCALANCE XM-400Para la ampliación flexible de los switches modulares.Notable ahorro de costes gracias a la modularidad y a la ampliación de puertos con SCALANCE XM-400: la construcción de redes Industrial Ethernet ópticas, la topología de la red y el tipo de puertos se adaptan fácilmente a la estructura de la planta gracias a la modularidad, y pueden ampliarse en cualquier momento. Red industrial homogénea para datos, voz y vídeo. Montaje sin herramientas de un Port Extender en la unidad básica o en otro Port Extender. Alto rendimiento gracias a puertos Gigabit.Port Extender, ampliación en 8 SFP de 100/1000 Mbits/s.El sistema se complementa con FC FO Plugs y maletín para autoconfección de cables FO (LC) para montaje in situ, juego de conectores MM FO BFOC y SC, conectores RJ45, bloque de bornes para contacto de señalización, tornillo de fijación y distintas variantes de conectores y cables FastConnect (algunos preconfeccionados) con herramienta para pelar cables.&DPMD_ACK236_001_000_1002400&&DPMD_ACK238_001_000_1002400&
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


