SIEMENS - Filtro clase B derivación redondo 7,5-15kW

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Filtro clase B derivación redondo 7,5-15kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3203-0BD23-8SA0

Ref.Sonepar

800846

EAN

4019169455473

Tipo de accesorio:

Filtro

SINAMICS Filtro de red adicional borne B para Power Module FSC montable bajo pie 3AC 380-480V 39,4A 362 x 190 x 55 mm Al x An x P Filtro eléctrico SINAMICS, filtro de red, clase B para el Power Module PM250 del convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120. Dotado de un filtro de red adicional, el Power Module alcanza una clase de desparasitaje superior. Los tamaños FSC del Power Module PM250 están disponibles solo con filtro de red de clase A integrado. Para alcanzar la clase B según EN 55011, los Power Modules PM250 deben llevar incorporado, además, un filtro para montaje bajo pie de clase B. El filtro de red está disponible en una tensión de red trifásica de entre 380 V y 480 V en el tamaño FSC. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS