SIEMENS - Filtro de armónicos de red G120 400V 160kW

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Filtro de armónicos de red G120 400V 160kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos, lado primario - 3

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 415 V

  • Intensidad nominal a CA - 240...240 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UAC:FN3440160118E2FAJXX

Ref.Sonepar

806772

EAN

4042948697146

Número de polos, lado primario:

3

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

415 V

Intensidad nominal a CA:

240...240 A

filtro de armónicos de red Schaffner 160 kW 400 V 50 Hz

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS