SIEMENS - Filtro de armónicos de red G120 400V 18,5kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos, lado primario - 3
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 415 V
Intensidad nominal a CA - 28.2...28.2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UAC:FN344019113E2FAJRX
Ref.Sonepar
806773
EAN
4042948697153
Número de polos, lado primario:
3
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Intensidad nominal a CA:
28.2...28.2 A
filtro de armónicos de red Schaffner 18,5 kW 400 V 50 Hz
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


