SIEMENS - Filtro de armónicos de red G120 400V 75kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos, lado primario - 3
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 415 V
Intensidad nominal a CA - 111...111 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UAC:FN344075116E2FAJRX
Ref.Sonepar
806768
EAN
4042948697238
Número de polos, lado primario:
3
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Intensidad nominal a CA:
111...111 A
filtro de armónicos de red Schaffner 75 kW 400 V 50 Hz
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


