SIEMENS - Filtro de armónicos de red G120 400V 90kW - UAC:FN344090116E2FAJRX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos, lado primario - 3
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 415 V
Intensidad nominal a CA - 134...134 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UAC:FN344090116E2FAJRX
Ref.Sonepar
806770
EAN
4042948697252
Número de polos, lado primario:
3
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
415 V
Intensidad nominal a CA:
134...134 A
filtro de armónicos de red Schaffner 90 kW 400 V 50 Hz
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


