SIEMENS - Filtro salida 177x177mm RAL7035 IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión - CA/CC
Integrado en pared - no
Integrado como ventilador deslizante - no
Circulador de aire - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8MR6400-5GV30
Ref.Sonepar
252161
EAN
4042948185711
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión:
CA/CC
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
204 mm
Altura:
204 mm
Profundidad:
32 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


