SIEMENS - Filtro salida 292x292mm RAL7035 IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - -99999
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - -99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CC - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8MR6500-5GV67
Ref.Sonepar
799376
EAN
4042948185919
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
-99999
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
323 mm
Altura:
323 mm
Profundidad:
40 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


