SIEMENS - Filtro senoidal PM240 1,1-1,5kW

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Filtro senoidal PM240 1,1-1,5kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3202-0AE20-6SA0

Ref.Sonepar

800835

EAN

4019169457064

Tipo de accesorio:

Filtro

SINAMICS filtro senoidal para Power Module FSA montable bajo pie 3AC 380-480V 6,0A Filtro eléctrico SINAMICS, filtro senoidal para el convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120. Los filtros senoidales limitan tanto la pendiente de la onda de tensión (du/dt) como las tensiones de pico de los devanados del motor. Al igual que las bobinas de salida, permiten la conexión de cables de motor de mayor longitud. Además, se reducen considerablemente las corrientes por los rodamientos. Por ello, es posible utilizar motores normalizados con aislamiento estándar y sin rodamientos aislados en SINAMICS. De este modo, el esfuerzo dieléctrico del devanado del motor se sitúa a un nivel parecido al de la alimentación por red directa. Gracias a las reducidas pendientes de la onda de tensión en el cable del motor, el filtro senoidal también provoca un efecto positivo en cuanto a compatibilidad electromagnética (CEM). El filtro senoidal está disponible para los dos tamaños Power Module FSA y FSB para montaje bajo pie, así como en el rango de tensión trifásica de 380 V a 480 V. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS