SIEMENS - Filtro senoidal PM240 18,5-22Kw

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Filtro senoidal PM240 18,5-22Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Filtro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3202-0AE24-6SA0

Ref.Sonepar

800841

EAN

4019169457118

Tipo de accesorio:

Filtro

SINAMICS filtro senoidal para Power Module FSD autónomo 3AC 380-480V 47,0A Filtro eléctrico SINAMICS, filtro senoidal para el Power Module PM 250 del convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120. Los filtros senoidales limitan tanto la pendiente de la onda de tensión (du/dt) como las tensiones de pico de los devanados del motor. Al igual que las bobinas de salida, permiten la conexión de cables de motor de mayor longitud. Además, se reducen considerablemente las corrientes por los rodamientos. Por ello, es posible utilizar motores normalizados con aislamiento estándar y sin rodamientos aislados en SINAMICS. De este modo, el esfuerzo dieléctrico del devanado del motor se sitúa a un nivel parecido al de la alimentación por red directa. Gracias a las reducidas pendientes de la onda de tensión en el cable del motor, el filtro senoidal también provoca un efecto positivo en cuanto a compatibilidad electromagnética (CEM). El filtro senoidal está disponible en un rango de tensión trifásica de 380 V a 480 V en los tamaños de FSC a FSF. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS