SIEMENS - Final carrera seguridad aislante lateral frontal contacto cerrado - 3SE2257-6XX40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 52 mm
Altura del sensor - 36 mm
Longitud del sensor - 75 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE2257-6XX40
Ref.Sonepar
140477
EAN
4011209536777
Anchura del sensor:
52 mm
Altura del sensor:
36 mm
Longitud del sensor:
75 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
4 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
4 A
Número de contactos auxiliares de seguridad:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...80 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


