SIEMENS - FINAL DE CARRERA 07-1512-1540/64 LONG 500 MM ACTU

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - FINAL DE CARRERA 07-1512-1540/64  LONG 500 MM ACTU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SJ6310-6KS

Ref.Sonepar

1030169

EAN

4001869324111

Automático magnetotérmico 400V 6kA, 3 polos, B, 10A, T=70 mm con bornes de derivación sin tornillos El automático magnetotérmico es el fusible automático para la protección contra cortocircuitos. Los automáticos magnetotérmicos de Siemens, parte esencial del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrecen protección eficaz para personas e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. El sistema cómodo de montaje y conexión, los componentes adicionales unitarios y el diseño homogéneo son los rasgos distintivos de esta familia de aparatos. Ya sea para infraestructuras o para el sector industrial, Siemens ofrece automáticos magnetotérmicos para todas las aplicaciones y ámbitos de utilización. Los automáticos magnetotérmicos Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Protección eficaz contra sobrecarga y cortocircuito, que resguarda personas, inversiones e instalaciones. 2. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos (también por atrás) incluida de serie. 3. El código Datamatrix en el frente del aparato permite acceder de manera rápida y sencilla a toda la información referente al PIA magnetotérmico. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS