SIEMENS - FORCE-GUIDED COUPLING RELAY IN INDUSTRIAL ENCLOSURE 1 NO CONTACT / 1 NC CONTACT (24 V) 24 V DC SIL 3

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - FORCE-GUIDED COUPLING RELAY IN INDUSTRIAL ENCLOSURE 1 NO CONTACT / 1 NC CONTACT (24 V) 24 V DC SIL 3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RQ1200-1EB00

Ref.Sonepar

1048208

EAN

4047621077482

relé de interfaz de apertura positiva en caja industrial 1 NA/1 NC (24 V) 24 V DC SIL 3/PL e conexión por tornillo Relé de interfaz de apertura positiva SIRIUS 3RQ1 para acoplar de forma segura señales de mando de entrada y salida a un controlador y para ampliar el número de contactos de módulos de seguridad 3SK.Este relé de interfaz 3RQ1 de apertura positiva dispone de certificación de seguridad y puede conectarse a los módulos de seguridad 3SK sin apenas cableado a través de bases de interconexión. Los bornes desmontables hacen posible una fácil sustitución del aparato y un cableado rápido.Se suministran aparatoscon certificación de seguridad hasta SIL 3/PL e, con rango de tensión individual y amplio, con diferentes versiones de contactos, también con 17,5 mm de anchura, con bornes de tornillo o de resorte (de inserción directa).Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS