SIEMENS - FTE.ALIM.6EP3333-7SC00-0AX0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - FTE.ALIM.6EP3333-7SC00-0AX0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP3333-7SC00-0AX0

Ref.Sonepar

1112139

EAN

4025515155713

SITOP PSU6200 Ex 24 V/5 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 120/230 V AC, salida: 24 V DC/5 A con circuitos impresos pintados Las SITOP PSU6200 monofásicas son fuentes de alimentación tecnológicas para soluciones sofisticadas que ofrecen máxima funcionalidad en plantas y máquinas complejas. La entrada de rango amplio permite usarlas en cualquier red del mundo y garantiza la máxima seguridad incluso cuando hay grandes fluctuaciones de tensión. La potencia extra proporciona hasta el 150 % de la intensidad nominal durante un periodo breve. En caso de sobrecarga, PSU6200 suministra una corriente constante hasta una tensión de 15 V DC. Su muy alto rendimiento permite mantener el consumo de energía y la generación de calor en el interior del armario a un nivel bajo. Además, gracias al diseño compacto de la carcasa metálica se ahorra espacio. Para aumentar aún más la disponibilidad de la alimentación de 24 V, las fuentes de alimentación SITOP PSU6200 se pueden combinar con módulos de respaldo, UPS DC, de redundancia y de corte selectivo. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece fuentes de alimentación fiables y eficientes paracualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS