SIEMENS - FTE.ALIM.SIST.C/FUNCIONALIDAD TAMPÓN PS SIMATIC S7-1500 60W 24/48/60VDC HF,ALIME

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - FTE.ALIM.SIST.C/FUNCIONALIDAD TAMPÓN PS SIMATIC S7-1500 60W 24/48/60VDC HF,ALIME

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de entrada a CC - 19.2...72 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Salida de potencia - 60 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

447 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6ES7505-0RB00-0AB0

Ref.Sonepar

545938

EAN

4047623407850

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de entrada a CC:

19.2...72 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de tensión de salida:

CC

Salida de potencia:

60 W

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

105 mm

Altura:

147 mm

Profundidad:

129 mm

SIMATIC S7-1500, fuente de alimentación del sistema con funcionalidad de respaldo PS 60W 24/48/60V DC HF, alimenta el bus de fondo de S7-1500 con tensión de servicio y permite a la CPU mantener la memoria de trabajo (datos) remanente El Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 establece nuevas referencias en rendimiento a nivel de sistema y usabilidad. La integración sin costuras de los controladores SIMATIC S7-1500 en el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ofrece destacadas ventajas como base de datos común, filosofía de manejo unificada y servicios centrales. Esto simplifica especialmente el uso de las funciones de aplicación general. Gracias a sus breves tiempos de respuesta en sistema, este controlador aumenta de golpe laproductividad. Con ello disfruta de mayor flexibilidad de acción y menores tiempos de lanzamiento de productos. Para SIMATIC S7-1500 hay disponibles CPU en distintas variantes, cada una de ellas con varias clases de prestaciones. La gama incluye por un lado CPUs estándares, en parte con la posibilidad de integrar código en C/C++. Las CPU compactas incorporan E/S digitales y analógicas; las entradas de contaje y las salidas de trenes de impulsos procesan las señales correspondientes en la propia CPU. Las CPU de seguridad permiten ejecutar en el mismo controlador los programas normales y los de seguridad. Las CPU tecnológicas amplían las funciones de control de movimiento disponibles en todos los controladores SIMATIC S7-1500 para soluciones sofisticadas. El Advanced Controller SIMATIC S7-1500 se configura con el software SIMATIC STEP 7 Professional. Para el funcionamiento de este módulo es necesaria una SIMATIC Memory Card.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS