Fin de vida

SIEMENS - FTE.ALIM.SITOP MODULAR PSU8200 24V 20A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - FTE.ALIM.SITOP MODULAR PSU8200 24V 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1436-3BA00

Ref.Sonepar

546474

EAN

4025515150602

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

20 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

20 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

400...400 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

500...500 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

53 VA

Salida de potencia:

480 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

160 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

160 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

125 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

SITOP modular 20 A fuente de alimentación estabilizada entrada: 400-500 V 3 AC salida: 24 V DC/20 A *homologación Ex ya no disponibles* Las SITOP modular trifásicas son fuentes de alimentación tecnológicas para soluciones sofisticadas que ofrecen máxima funcionalidad en plantas y máquinas complejas. El rango de entrada permite conectarlas a numerosas redes de todo el mundo y garantiza la máxima seguridad incluso cuando hay grandes fluctuaciones de tensión. La función Power-Boost proporciona hasta el triple de intensidad nominal durante un período breve. En caso de sobrecarga se puede elegir entre intensidad constante o desconexión que exige rearme expreso. Gracias a su elevada eficiencia energética, el consumo de energía y el calentamiento del armario eléctrico se mantienen a niveles muy bajos y, además, con la caja metálica compacta se gana espacio. Para aumentar aún más la disponibilidad de la alimentación de 24 V, las fuentes SITOP modular se pueden combinar con módulos de respaldo, UPS DC, de redundancia y de selectividad. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS