SIEMENS - Fuente alimentación PSU100S 24V/10A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente alimentación PSU100S 24V/10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 12 A

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

  • Corriente nominal de salida 1 - 10 A

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1334-2BA20-4AA0

Ref.Sonepar

827593

EAN

4047618044800

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

12 A

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

10 A

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

120...120 V

Salida de potencia:

288 W

Anchura integrada:

70 mm

Altura integrada:

225 mm

Anchura:

70 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

120 mm

SIPLUS PS PSU100S 24 V/10 A basado en 6EP1334-2BA20 con revestimiento conformado, –25…+70 °C, fuente de alimentación estabilizada entrada salida: 24 V DC/10 A Las mini fuentes de alimentación SIPLUS LOGO!Power con diseño de módulos LOGO!8 ofrecen muchas prestaciones en un espacio mínimo. La buena eficacia energética en todo el margen de carga y las reducidas pérdidas en régimen sin carga garantizan un funcionamiento eficiente. La entrada de rango amplio para redes monofásicas y redes de tensión continua, así como la potencia adicional para la conexión de cargas capacitivas, satisfacen las exigencias de numerosas aplicaciones. Su amplio margen de temperaturas y las numerosas certificaciones posibilitan también su aplicación universal. Estas fuentes de alimentación fiables en caja plana con perfil lateral escalonado pueden integrarse con gran flexibilidad en numerosas aplicaciones, por ejemplo en cajas de distribución eléctrica. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS