SIEMENS - Fuente de alimentación 30V As-interface 120-230V 8A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación 30V As-interface 120-230V 8A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...132 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...132 V

  • Tensión de entrada a CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA

  • Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RX9513-0AA00

Ref.Sonepar

798079

EAN

4011209914285

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

85...132 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

85...132 V

Tensión de entrada a CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

2 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

5 A

Tensión de salida a CC:

29.5...31.6 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Redundancia:

no

Anchura:

70 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

125 mm

PSN130S 8A AC 120V/230V IP20 Fuente de alimentación de 30 V, para AS-i sin desacoplamiento de datos AS-i IN: AC 120 V / 230 V OUT: DC 30 V, 8 A, IP20 con interfaz detección de sobrecarga con contacto de señalización

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS