SIEMENS - Fuente de alimentación AS-interface CC 30V 5A CA 115-230V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación AS-interface CC 30V 5A CA 115-230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...132 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...132 V

  • Tensión de entrada a CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA

  • Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 1.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RX9502-0BA00

Ref.Sonepar

280359

EAN

4011209641464

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

85...132 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

85...132 V

Tensión de entrada a CC:

0...0 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

1.5 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

2.7 A

Intensidad máx. de entrada CC:

-99999 A

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

29.5...31.6 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad máx. de salida CC:

5 A

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

70 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

125 mm

AS-i Power 5A AC 120V/230V Fuente de alimentación AS-Interface, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 5A (DC 30 V), IP20 con interfaz detección de defectos a tierra, con detección integrada de sobrecargas con desacoplamiento de datos AS-i

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS