SIEMENS - Fuente de alimentación AS- interface corriente continua 30V 3A corriente continua 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 20...29 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RX9501-1BA00
Ref.Sonepar
165763
EAN
4011209646964
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
20...29 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
-99999 A
Intensidad máx. de entrada CC:
-99999 A
Tensión de salida a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CC:
29.5...31.6 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máx. de salida CC:
3 A
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


