SIEMENS - Fuente de alimentación AS-interface IP20 AS-I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...132 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...132 V
Tensión de entrada a CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0.8 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RX9501-2BA00
Ref.Sonepar
798078
EAN
4011209700482
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
85...132 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
85...132 V
Tensión de entrada a CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
0.8 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
1.4 A
Tensión de salida a CC:
29.5...31.6 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Redundancia:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
125 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


