SIEMENS - Fuente de alimentación entrada 120-230V salida 24V/8A CC - 6ES7148-4PC00-0HA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 8 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Corriente nominal de salida 1 - 8 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6ES7148-4PC00-0HA0
Ref.Sonepar
833727
EAN
4042948505809
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
8 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
8 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
400...400 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
480...480 V
Salida de potencia:
192 W
Anchura:
310 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


