SIEMENS - Fuente de alimentación, entrada AC 100-240V, salida DC 15V/1,9A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 15...15 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1.9 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 15 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3321-6SB10-0AY0
Ref.Sonepar
271532
EAN
4025515154822
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
15...15 V
Intensidad máx. de salida 1:
1.9 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
15 V
Corriente nominal de salida 1:
1.9 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
240...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...100 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
28.5 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
36 mm
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
53 mm
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


