SIEMENS - Fuente de alimentación, entrada AC 100-240V salida DC 5V/3A - 6EP3310-6SB00-0AY0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 5...5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 3 A
Tensión secundaria regulable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
147 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6EP3310-6SB00-0AY0
Ref.Sonepar
328614
EAN
4025515154785
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
5...5 V
Intensidad máx. de salida 1:
3 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
5 V
Corriente nominal de salida 1:
3 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
240...240 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...100 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
15 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
36 mm
Altura integrada:
130 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
53 mm
Grado de protección (IP):
IP20


