SIEMENS - Fuente de alimentación entrada CA 120/230V salida CC 24V/8A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 8 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP1333-4BA00
Ref.Sonepar
203187
EAN
4025515152712
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
8 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
8 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
120...120 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
192 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
75 mm
Altura integrada:
205 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
75 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


