SIEMENS - Fuente de alimentación estabilizada, entrada: 24V DC (14...32V), salida: DC 24V/5A. Convertidor SITOP PSU3400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 6 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3133-0TA00-0AY0
Ref.Sonepar
446616
EAN
4025515155515
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
6 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
130 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
32 mm
Altura integrada:
200 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
32 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
100 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


