SIEMENS - Fuente de alimentación estabilizada SITOP PSU6200 24V/10A entrada trifásica 400-500V AC salida 24V DC/10A con interfaz de diagnóstico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 10 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3434-7SB00-3AX0
Ref.Sonepar
615155
EAN
4025515155324
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
10 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
10 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
323...576 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
323...576 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
450...600 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
240 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
45 mm
Altura integrada:
225 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
155 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


