SIEMENS - Fuente de alimentación estabilizada SITOP PSU6200 24V/40A entrada (trifásica) 400-500V AC salida 24V DC/40A con interfaz de diagnóstico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 40 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Corriente nominal de salida 1 - 40 A
Salida de potencia - 960 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP3437-7SB00-3AX0
Ref.Sonepar
874591
EAN
4025515155362
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
40 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
40 A
Salida de potencia:
960 W
Anchura integrada:
95 mm
Altura integrada:
225 mm
Anchura:
95 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
155 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


