SIEMENS - Fuente de alimentación MINI LOGO POWER entrada 100-230VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP1331-5BA00
Ref.Sonepar
142054
EAN
4025515152590
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.6 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
0.6 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...100 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
110...300 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
2.6 VA
Salida de potencia:
14 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
22.5 mm
Altura integrada:
180 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
100 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


