SIEMENS - Fuente de alimentación PS307 entrada 120-230V salida 24V/10A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación PS307 entrada 120-230V salida 24V/10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 10 A

  • Tensión secundaria regulable - no

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7307-1KA02-0AA0

Ref.Sonepar

109793

EAN

4025515152484

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

10 A

Tensión secundaria regulable:

no

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

10 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

120...120 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

240 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

80 mm

Altura integrada:

205 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

80 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

120 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

SIMATIC S7-300 fuente de alimentación estabilizada PS307 entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/10 A La fuente de alimentación de carga monofásica SIMATIC PS307 (fuentes de alimentación del sistema y de carga) con cambio automático de rango de la tensión de entrada se adapta perfectamente al controlador SIMATIC S7-300 en lo que respecta a diseño y funcionalidad. El peine de unión, incluido en el suministro de la fuente de alimentación del sistema y de carga, permite implementar rápidamente la alimentación de la CPU. Además pueden alimentarse con 24 V otros componentes del sistema S7-300, los circuitos de entrada y salida de los módulos de E/S y los sensores y actuadores, si los hay. Numerosas certificaciones como UL, ATEX o GL hacen posible su uso universal. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS