SIEMENS - Fuente de alimentación PS40 rango amplio 4A UC120/230V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación PS40 rango amplio 4A UC120/230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CC - 88...250 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC

  • Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0.42 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7407-0DA02-0AA0

Ref.Sonepar

40905

EAN

4019169141987

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CC:

88...250 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

0.42 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

0.42 A

Intensidad máx. de entrada CC:

0.35 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de salida CC:

4 A

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

25 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

217 mm

SIMATIC S7-400, FUENTE ALIM. PS407: 4A, RANGO AMPLIO, UC 120/230V, DC 5V/4A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS