SIEMENS - Fuente de alimentación PS405 20A 24/48/60V DC 5V/20A - 6ES7405-0RA02-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación PS405 20A 24/48/60V DC 5V/20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CC - 19.2...72 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intensidad máx. de entrada CC - 7 A

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Tensión de salida a CC - 5...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7405-0RA02-0AA0

Ref.Sonepar

744981

EAN

4019169144292

Tensión de entrada a CC:

19.2...72 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máx. de entrada CC:

7 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Intensidad máx. de salida CC:

20 A

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

50 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

217 mm

SIMATIC S7-400, alimentación PS405: 20 A, rango amplio, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS