SIEMENS - Fuente de alimentación PS405 4A CC 24/48/60V CC 5V/4A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación PS405 4A CC 24/48/60V CC 5V/4A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CC - 19.2...72 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7405-0DA02-0AA0

Ref.Sonepar

261174

EAN

4019169141970

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CC:

19.2...72 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de entrada CC:

2 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de salida CC:

4 A

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

25 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

217 mm

SIMATIC S7-400, alimentación PS 405: 4 A, 24/48/60 V DC, 5 V DC/4 A,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS