SIEMENS - Fuente de alimentación PS405 rango amplio 10A 24/48/60V DC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación PS405 rango amplio 10A 24/48/60V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CC - 19.2...72 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

618 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6ES7405-0KA02-0AA0

Ref.Sonepar

41536

EAN

4019169122986

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CC:

19.2...72 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de entrada CC:

4 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máx. de salida CC:

10 A

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

50 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

217 mm

SIMATIC S7-400, alimentación PS405, rango amplio 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS