SIEMENS - Fuente de alimentación PS407 10A 120/230V UC 5V DC 10A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación PS407 10A 120/230V UC 5V DC 10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CC - 88...250 V

  • Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 0.9 A

  • Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz - 0.9 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7407-0KR02-0AA0

Ref.Sonepar

861845

EAN

4019169142205

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CC:

88...250 V

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

0.9 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

0.9 A

Intensidad máx. de entrada CC:

1 A

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Anchura:

50 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

217 mm

SIMATIC S7-400, FUENTE ALIMENT. PS407: 10A, RANGO AMPLIO, 120/230V UC, 5V DC/10A PARA UTILIZACION REDUNDANTE

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS