SIEMENS - Fuente de alimentación PS407 10A UC 120/230V CC 5V/10A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación PS407 10A UC 120/230V CC 5V/10A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V

  • Tensión de entrada a CC - 88...250 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

618 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6ES7407-0KA02-0AA0

Ref.Sonepar

161791

EAN

4019169128810

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

85...264 V

Tensión de entrada a CC:

88...250 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:

0.9 A

Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:

0.9 A

Intensidad máx. de entrada CC:

1 A

Tipo de tensión de salida:

CC

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CC:

5...24 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

0 A

Intensidad máx. de salida CC:

10 A

Salida de potencia:

20 W

Redundancia:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

50 mm

Altura:

290 mm

Profundidad:

217 mm

SIMATIC S7-400, FUENTE ALIMENT. PS407: 10A, RANGO AMPLIO, UC 120/230V, DC 5V/10A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS