Fin de vida

SIEMENS - Fuente de alimentación PSU100L, entrada 100-240V AC, salida 24V/20A DC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación PSU100L, entrada 100-240V AC, salida 24V/20A DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 20 A

  • Tensión secundaria regulable - sí

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6EP1336-1LB00

Ref.Sonepar

265428

EAN

4025515154549

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

20 A

Tensión secundaria regulable:

sí

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

20 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

240...240 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

100...100 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

100...240 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

480 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

sí

Anchura integrada:

110 mm

Altura integrada:

225 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

110 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

125 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Fuente de alimentación estabilizada SITOP lite, PSU100L 24V/20A. Entrada 100-240V AC, salida DC 24V/20A

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS