SIEMENS - Fuente de alimentación salida: DC 24V/10A entrada: AC 120/230V, SIMATIC ET 200SP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 12 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6EP7133-6AE00-0BN0
Ref.Sonepar
273224
EAN
4025515155065
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
12 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
10 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
120...120 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
240 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Anchura integrada:
160 mm
Altura integrada:
174 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
160 mm
Altura:
117 mm
Profundidad:
74 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


