SIEMENS - Fuente de alimentación SIMATIC S7-1200 120-230V 2,5A - 6EP1332-1SH71

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Fuente de alimentación SIMATIC S7-1200 120-230V 2,5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6EP1332-1SH71

Ref.Sonepar

96225

EAN

4025515152446

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

2.5 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

no

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Corriente nominal de salida 1:

2.5 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

120...120 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Salida de potencia:

60 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

sí

Versión modular:

sí

Anchura en módulos:

4

Anchura integrada:

70 mm

Altura integrada:

140 mm

Montaje directo posible:

sí

Anchura:

70 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

75 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP20

SIMATIC S7-1200 Power Module PM1207 Fuente de alimentación estabilizada entrada: AC 120/230 V salida: DC 24 V/2,5 A Gracias a sus 70 mm de ancho, la fuente de alimentación de carga monofásica SIMATIC PM1207 (PM = Power Modul) con diseño SIMATIC S7-1200 ocupa muy poco espacio junto con el micro-PLC. La fuente de alimentación de 2,5 A alimenta CPU con entrada de 24 V, módulos de señales y los consumidores conectados a ellos. El cambio automático de rango garantiza una conexión sin problemas a redes monofásicas de 120/230 V AC en ámbitos industriales y residenciales. Puede montarse en perfil o mediante tornillos. Numerosascertificaciones como UL, ATEX y GL hacen posible su uso universal. Sea cual sea el sector o el objetivo, Siemens ofrece siempre fuentes de alimentación fiables y eficientes para cualquier instalación.