SIEMENS - Fuente de alimentación sistema PS 60W 120/230V CA/CC BUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V
Tensión de entrada a CC - 88...300 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
327 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6ES7507-0RA00-0AB0
Ref.Sonepar
280100
EAN
4025515080169
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
85...264 V
Tensión de entrada a CC:
88...300 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
0.34 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
0.6 A
Intensidad máx. de entrada CC:
0.3 A
Tipo de tensión de salida:
CC
Tensión de salida a CC:
19.2...28.8 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de salida CC:
0 A
Salida de potencia:
60 W
Redundancia:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


