SIEMENS - Fuente de alimentación sistema PS 60W 24/48/60V corriente continua bus
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 19.2...72 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
327 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6ES7505-0RA00-0AB0
Ref.Sonepar
329843
EAN
4025515080152
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
19.2...72 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
0 A
Tipo de tensión de salida:
CC
Tensión de salida a CC:
19.2...28.8 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de salida CC:
0 A
Salida de potencia:
60 W
Redundancia:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
147 mm
Profundidad:
129 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


